Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4657 Gewebeband, Acrylbeschichtetes Tuch Grau, 0.29mm x 38mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesaband 4657 grau 50mx38mm
Tesaband 4657 grau 50mx38mm
Tesaband 4657 grau 50mx38mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2498545
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00114-00
EAN/GTIN:
     4005800224744
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
Farbe = Grau
Breite = 38mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke = 0.29mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 4,6 N/cm
Reißdehnung = 7.5%
Zugfestigkeit = 105N/cm
Modellnummer = 4657
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Breite:
38mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke:
0.29mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
4,6 N/cm
Reißdehnung:
7.5%
Zugfestigkeit:
105N/cm
Modellnummer:
4657
Weitere Suchbegriffe: gewebeband grau, gewebeband, 2498545, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Panzerband, Tesa, 046570011400, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 42,43*
9 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 45,04*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 40,24*
€ 52,07*
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 45,15792*
€ 52,48542*
8 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 46,99*
€ 60,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 52,48542*
€ 62,45765
pro Stück
ab 240 Stück
€ 50,90792*
€ 60,58042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15792*
€ 53,73792
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.259,65008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04657-00113-00
ab € 14,73*
Sonstiges
tesa
04657-00115-00
ab € 34,74*
Sonstiges
tesa
04657-00109-00
ab € 35,55*
Sonstiges
tesa
04657-00111-00
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.