Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Schalter TSLP-10 10-Pin 1.1 x 1.5mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2498619
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSA144ML10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Technologie = HF-Schalter
Gehäusegröße = TSLP-10
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 1.1 x 1.5mm
Weitere Informationen:
Technologie:
HF-Schalter
Gehäusegröße:
TSLP-10
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
1.1 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2498619, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGSA144ML10E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,61*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 1,223*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 4.575,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.