Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Schalter TSLP-10 10-Pin 0.95 x 1.3mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2498621
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSA14M2N10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
smd schalter
Technologie = HF-Schalter
Gehäusegröße = TSLP-10
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 0.95 x 1.3mm
Weitere Informationen:
Technologie:
HF-Schalter
Gehäusegröße:
TSLP-10
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
0.95 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2498621, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGSA14M2N10E6327XTSA1, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,42*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 1,039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 3.150,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.