Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Spannungsregler, Abwärtsregler 16A, 1 Gleichstrom-Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2498636
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR3888BMTRPBFAUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsstrom max. = 16A
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = 1%
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsstrom max.:
16A
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
1%
Weitere Suchbegriffe: 2498636, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, IR3888BMTRPBFAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.292,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,8584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.533,95*
€ 11.345,4005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.470,50*
€ 11.269,895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.321,00*
€ 11.091,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.292,00*
€ 11.057,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.