Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom AC/DC-Wandler 264 V 28 V SMD 20-Pin 228.0 x 96.2 x 40.0mm / 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498838
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RACM1200-24SAV/ENC/PMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Eingangsspannung max. = 264 V
Ausgangsspannung max. = 28 V
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Ausgangsstrom max. = 50A
Eingangsspannung Bereich = 80 → 264 V ac
Strom-Grenzwert = 50A
Eingangsspannung min. = 80 V ac
Betriebstemperatur max. = +80 °C
Länge = 228mm
Breite = 96.2mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsspannung min. = 24 V DC
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
264 V
Ausgangsspannung max.:
28 V
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Ausgangsstrom max.:
50A
Eingangsspannung Bereich:
80 → 264 V ac
Strom-Grenzwert:
50A
Eingangsspannung min.:
80 V ac
Betriebstemperatur max.:
+80 °C
Länge:
228mm
Breite:
96.2mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsspannung min.:
24 V DC
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, dc-dc wandler ics, 2498838, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Recom, RACM120024SAVENCPMB, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 378,51*
€ 449,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 362,55*
€ 476,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 382,87*
€ 455,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.