Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Kleinteilebox, 8 Fächer verstellbar, 147mm x 413mm x 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2499504
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     147552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 8
Höhe = 147mm
Breite = 413mm
Tiefe = 330mm
Verstellbare Fächer = Ja
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
8
Höhe:
147mm
Breite:
413mm
Tiefe:
330mm
Verstellbare Fächer:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin raaco, klarsicht-magazin, 2499504, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 147552, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,09*
€ 113,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.