Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasseraufbereiter 420l/min 100mm -40 → 60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499567
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2499567
EAN/GTIN:
     5059044396926
Suchbegriffe:
2499567
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohrleitungswartung und Wasseraufbe...
Wasseraufbereiter
Maximale Durchflussrate = 420l/min
Verbindungsgröße 1 = 100mm
Maximale Wassertemperatur = -40 → 60°C
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
420l/min
Verbindungsgröße 1:
100mm
Maximale Wassertemperatur:
-40 → 60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.292,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,99*
€ 1.757,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,55*
€ 1.745,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,32*
€ 1.679,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.324,37*
€ 1.576,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,07*
€ 1.537,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.