Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasseraufbereiter 300l/min 2Zoll Mit Gewinde +90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499568
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2499568
EAN/GTIN:
     5059044396933
Suchbegriffe:
2499568
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohrleitungswartung und Wasseraufbe...
Wasseraufbereiter
Maximale Durchflussrate = 300l/min
Verbindungsgröße 1 = 2Zoll
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde
Maximale Wassertemperatur = +90°C
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
300l/min
Verbindungsgröße 1:
2Zoll
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Mit Gewinde
Maximale Wassertemperatur:
+90°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.372,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.700,87*
€ 9.164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.674,34*
€ 9.132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.621,28*
€ 9.069,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.372,88*
€ 8.773,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.