Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasseraufbereiter 1.08L/s 28mm Kompression +30°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499571
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2499571
EAN/GTIN:
     5059044396957
Suchbegriffe:
2499571
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Rohrleitungswartung und Wasseraufbe...
Wasseraufbereiter
Maximale Durchflussrate = 1.08L/s
Verbindungsgröße 1 = 28mm
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Maximale Wassertemperatur = +30°C
Weitere Informationen:
Maximale Durchflussrate:
1.08L/s
Verbindungsgröße 1:
28mm
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Maximale Wassertemperatur:
+30°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.965,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,60*
€ 2.547,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.120,98*
€ 2.523,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,12*
€ 2.453,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.977,09*
€ 2.352,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.965,08*
€ 2.338,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.