Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 15m, 4-fach, UK-Anschluss Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 15m, 4-fach, UK-Anschluss Mit Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2499633
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1078183604
EAN/GTIN:
     4007123666188
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl kabeltrommel 15m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 15m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
15m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 2499633, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1078183604, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.