Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 10m, 4-fach, UK-Anschluss Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 10m, 4-fach, UK-Anschluss Mit Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2499636
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1108563600
EAN/GTIN:
     4007123666157
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennstuhl kabeltrommel 10m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 10m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
10m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 2499636, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1108563600, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.