Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 3m, 2-fach, UK-Anschluss Mit Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 3m, 2-fach, UK-Anschluss Mit Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-2499637
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1109223600
EAN/GTIN:
     4007123666164
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel brennenstuhl
gartenkabeltrommel
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 3m
Anzahl der Buchsen = 2
Netzstecker Typ = Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung = Ja
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
3m
Anzahl der Buchsen:
2
Netzstecker Typ:
Typ G – Britisch BS1363
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2499637, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1109223600, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.