Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Smart Deckenleuchte Wandleuchte 19,5 W 200 → 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     108EL-2499679
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179050000
EAN/GTIN:
     4007123674688
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Lampentyp = Wandleuchte
Leistung = 19,5 W
Nennspannung = 200 → 250 V
Bluetooth = Nein
Kommunikationsprotokoll = WLAN
Farbtemperatur = 6500K
Weitere Informationen:
Lampentyp:
Wandleuchte
Leistung:
19,5 W
Nennspannung:
200 → 250 V
Bluetooth:
Nein
Kommunikationsprotokoll:
WLAN
Farbtemperatur:
6500K
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler, 2499679, Beleuchtung, Leuchten, Intelligente Beleuchtung, brennenstuhl, 1179050000, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Smart Lights
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,19*
€ 41,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 31,2334*
€ 41,8634*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,26*
€ 43,06*
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 44,76*
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 46,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060000
ab € 38,7685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.