Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 4-fach, Typ E - Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 4-fach, Typ E - Französisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2499686
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1208444
EAN/GTIN:
     4007123038947
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 25m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
25m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, 2499686, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1208444, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,61*
€ 179,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.