Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 40m, 4-fach, Typ E - Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 40m, 4-fach, Typ E - Französisch
Artikel-Nr.:
     108EL-2499695
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1317714
EAN/GTIN:
     4007123104413
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel brennenstuhl 40m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Kabeltrommel
Kabellänge = 40m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeltrommel
Kabellänge:
40m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, 2499695, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1317714, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,67*
€ 313,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.