Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TPP 300-M Netzteil, 53V dc / 5.67A 300W 85 → 264V ac Offene Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2499859
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 300-153-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 53V dc
Ausgangsstrom = 5.67A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Gehäusetyp = Offene Bauform
Eingebettet = Nein
Serie = TPP 300-M
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
53V dc
Ausgangsstrom:
5.67A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Eingebettet:
Nein
Serie:
TPP 300-M
Weitere Suchbegriffe: Open Frame, offene Netzteile, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, schaltnetzteil offene bauform, 2499859, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TRACOPOWER, TPP300153M, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 130,67*
€ 161,83*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 123,12*
€ 166,30*
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 176,91*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 179,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.