Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RZ/A1H ARM Cortex A9 32bit SMD 128 KB BGA 324-Pin 400MHz 10,24 MB RAM 2xUSB


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2500184
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R7S721001VCBG#AC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RZ/A1H
Gehäusegröße = BGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 324
Gerätekern = ARM Cortex A9
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 KB
Grenzfrequenz = 400MHz
RAM Speicher-Größe = 10,24 MB
USB-Kanäle = 2
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 5
Anzahl der UART-Kanäle = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Weitere Informationen:
Familie:
RZ/A1H
Gehäusegröße:
BGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
324
Gerätekern:
ARM Cortex A9
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 KB
Grenzfrequenz:
400MHz
RAM Speicher-Größe:
10,24 MB
USB-Kanäle:
2
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 8 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
5
Anzahl der UART-Kanäle:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 2500184, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R7S721001VCBG#AC1, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.183,62032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 84 Stück (ab € 25,99548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.344,63068*
€ 2.790,11051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.321,92044*
€ 2.763,08532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.249,1504*
€ 2.676,48898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.209,90056*
€ 2.629,78167
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.183,62032*
€ 2.598,50818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.