Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500659
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500659
EAN/GTIN:
     5059044397725
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 5m
sensorkabel
Serie = CBM12
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Schirmung = Abschirmung
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Serie:
CBM12
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Schirmung:
Abschirmung
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: sensorkabel 5x0,25 qmm, 2500659, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBM12S88S005BPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.