Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Halogen-Projektorlampe 24 V / 250 W, 10000 lm, 50h, G6.35 Sockel, Ø 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250075
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90327
EAN/GTIN:
     5059045699958
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Leistung = 250 W
Lampensockel = G6.35
Nennspannung = 24 V
Lebensdauer = 50h
Durchmesser = 13.5mm
Lichtstärke = 10000 lm
Weitere Informationen:
Leistung:
250 W
Lampensockel:
G6.35
Nennspannung:
24 V
Lebensdauer:
50h
Durchmesser:
13.5mm
Lichtstärke:
10000 lm
Weitere Suchbegriffe: OHP-Ersatzlampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, ohp-ersatzlampe 250w, ohp ersatzlampe, 250075, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Philips, 90327, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.