Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm TE289 Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 6mm x 14mm → +220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2501212
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     289-1J-1/2-20UNF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 14mm
Temperatur erfasst max. = +220°C
Anschlussart = Kabel
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
14mm
Temperatur erfasst max.:
+220°C
Anschlussart:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: thermoelement electrotherm, 2501212, Automation, Sensoren, Electrotherm, 2891J1220UNF, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.