Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fulleon Sirene IP21 230 V ac -Ton 95dB Grau, Ø 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250148
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FB/240/G/L
EAN/GTIN:
     4004536035280
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Alarmsirene
Sirene
Versorgungsspannung = 230 V ac
IP Schutzart = IP21
dB in 1 Meter Abstand = 95dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Montageart = Oberflächenmontage
Durchmesser = 155 mm
Anwendungsart = Brandschutz und Sicherheit
Dezibel min. = 93dB
Dezibel max. = 95dB
Serie = Fulleon
Sockellänge = 85mm
Gehäusematerial = Polycarbonat°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
IP Schutzart:
IP21
dB in 1 Meter Abstand:
95dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchmesser:
155 mm
Anwendungsart:
Brandschutz und Sicherheit
Dezibel min.:
93dB
Dezibel max.:
95dB
Serie:
Fulleon
Sockellänge:
85mm
Gehäusematerial:
Polycarbonat°C
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene 230v, alarmsirene, eaton sirene, 250148, Automation, Signalgeber, Sirenen, Eaton, FB240GL, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.