| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2501874 Herst.-Nr.: 936010047 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = 93601 Zubehörtyp = GWconnect gedrehter Crimpkontakt Kontaktbeschichtung = Kupfer versilbert Zur Verwendung mit = Gwconnect Hochleistungs-Steckverbinder (HDC) Nennstrom = 10A Gender = Buchse Weitere Informationen: | | Serie: | 93601 | Zubehörtyp: | GWconnect gedrehter Crimpkontakt | Kontaktbeschichtung: | Kupfer versilbert | Zur Verwendung mit: | Gwconnect Hochleistungs-Steckverbinder (HDC) | Nennstrom: | 10A | Gender: | Buchse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, 2501874, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, Molex, 936010047, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,50* | € 0,92* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 1,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|