Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 93601 Robustes Power Steckverbinder-Modul, 4-polig 10A Stecker, Schraubklemmen-Einsatz für Elektronische Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2501907
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2501907
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder-Einsätz...
Nennstrom = 10A
Gender = Stecker
Serie = 93601
Typ = Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit = Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
10A
Gender:
Stecker
Serie:
93601
Typ:
Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit:
Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktbeschichtung:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.