Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 93601 Robustes Power Steckverbinder-Modul, 10-polig 16A Stecker, Schraubklemmen-Einsatz für Elektronische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2501912
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936010139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2501912
Steckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hochleistungssteckverbinder-Einsätz...
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = 93601
Typ = Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit = Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte = 10
Kontaktbeschichtung = Silber
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
93601
Typ:
Schraubklemmen-Einsatz
Zur Verwendung mit:
Elektronische Maschinen
Anzahl der Kontakte:
10
Kontaktbeschichtung:
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.