Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Aluminium Gehäuse GWconnect-Gehäuse Außenmaß 125 x 80 x 57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2502155
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     936040093
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 125 mm
Höhe Außen = 57 mm
Breite Außen = 80 mm
Abmessungen Außen = 125 x 80 x 57mm
Bereich = GWconnect-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
125 mm
Höhe Außen:
57 mm
Breite Außen:
80 mm
Abmessungen Außen:
125 x 80 x 57mm
Bereich:
GWconnect-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2502155, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Molex, 936040093, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 25,39*
€ 32,06*
1
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 36,28*
1
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 36,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.206,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.