Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram AC Stromzange / 350A ac, Auflösung ±1,0 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sefram AC Stromzange / 350A ac, Auflösung ±1,0 %
Artikel-Nr.:
     108EL-2502626
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP202
EAN/GTIN:
     3701416001878
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 350A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
350A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Weitere Suchbegriffe: 2502626, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP202, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.