Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram SP205 AC Stromzange / 25A ac, Auflösung ±1,0 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2502627
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP205
EAN/GTIN:
     3701416001885
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 25A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Modellnummer = SP205
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
25A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Modellnummer:
SP205
Weitere Suchbegriffe: 2502627, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP205, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,57*
€ 396,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,80*
€ 391,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,06*
€ 359,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.