Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram SP210 AC Stromzange / 200A ac, Auflösung ±1,0 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2502628
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP210
EAN/GTIN:
     3701416001892
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Modellnummer = SP210
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Modellnummer:
SP210
Weitere Suchbegriffe: 2502628, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP210, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.