Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram SP222 AC Stromzange / 500A ac, Auflösung ±1,0 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2502631
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP222
EAN/GTIN:
     3701416001939
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 500A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Modellnummer = SP222
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
500A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Modellnummer:
SP222
Weitere Suchbegriffe: 2502631, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP222, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Current Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,44*
€ 791,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,25*
€ 766,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,29*
€ 725,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,85*
€ 685,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,71*
€ 667,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.