Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CN Winkelanschluss, Gewinde-zu-Rohr, M5 Stecker, 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12257 FESTO LCN-M5-PK-3 L-Muffennippel
12257 FESTO LCN-M5-PK-3 L-Muffennippel
12257 FESTO LCN-M5-PK-3 L-Muffennippel
Artikel-Nr.:
     108EL-2502682
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LCN-M5-PK-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2502682
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelanschluss
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = M5 Stecker
Serie = CN
Eingangsanschluss = M5-Außengewinde
Modellnummer = 12257
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebsdruck max. = 10 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelanschluss
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
M5 Stecker
Serie:
CN
Eingangsanschluss:
M5-Außengewinde
Modellnummer:
12257
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,797*
€ 6,522*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 8,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,522*
€ 7,76118
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,382*
€ 7,59458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,102*
€ 7,26138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,917*
€ 7,04123
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,797*
€ 5,70843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.