Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CP Gerader Anschluss, Gewinde-zu-Rohr, G1/4 Stecker, 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3607 FESTO N-1/4-P-9 Schlauchnippel
3607 FESTO N-1/4-P-9 Schlauchnippel
3607 FESTO N-1/4-P-9 Schlauchnippel
Artikel-Nr.:
     108EL-2502689
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     N-1/4-P-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = Steckmontage 9 mm
Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Anschluss
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = CP
Eingangsanschluss = G 1/4-Außengewinde
Modellnummer = 3607
Anzahl der Auslassöffnungen = 1
Betriebsdruck max. = 16 bar
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
Steckmontage 9 mm
Pneumatik-Anschlusstyp:
Gerader Anschluss
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
CP
Eingangsanschluss:
G 1/4-Außengewinde
Modellnummer:
3607
Anzahl der Auslassöffnungen:
1
Betriebsdruck max.:
16 bar
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle, 2502689, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, N14P9, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,963*
€ 6,753*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 8,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,753*
€ 8,03607
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,553*
€ 7,79807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,223*
€ 7,40537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,033*
€ 7,17927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,963*
€ 5,90597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.