Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CN Verteileranschluss, Rohr-zu-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2502722
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     Y-PK-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Verteileranschluss
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = CN
Stecker C = Steckmontage 6 mm
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Modellnummer = 9586
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 2
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Verteileranschluss
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
CN
Stecker C:
Steckmontage 6 mm
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Modellnummer:
9586
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 6 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
2
Weitere Suchbegriffe: 2502722, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, YPK4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,838*
€ 2,484*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,15*
€ 3,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,484*
€ 2,95596
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,454*
€ 2,92026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,334*
€ 2,77746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,088*
€ 2,48472
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,838*
€ 2,18722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.