Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo CN Verteileranschluss, Rohr-zu-Rohr, Polyoxymethylene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150013 FESTO Y-PK-6 T-Schlauchanschluss
150013 FESTO Y-PK-6 T-Schlauchanschluss
150013 FESTO Y-PK-6 T-Schlauchanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2502723
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     Y-PK-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluß
Stecker A = 8-mm-Steckanschluss
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Verteileranschluss
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = CN
Stecker C = Steckmontage 8 mm
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Modellnummer = 150013
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 2
Gehäusematerial = Polyoxymethylene
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Stecker A:
8-mm-Steckanschluss
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Verteileranschluss
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
CN
Stecker C:
Steckmontage 8 mm
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Modellnummer:
150013
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 8 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
2
Gehäusematerial:
Polyoxymethylene
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 2502723, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, YPK6, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 2,218*
€ 2,964*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,58*
€ 3,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,964*
€ 3,52716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,874*
€ 3,42006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,744*
€ 3,26536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,668*
€ 3,17492
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,218*
€ 2,63942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.