Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram AC Stromzange / 350A ac, Auflösung ±1.0 %, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2502756
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 350A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1.0 %
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
350A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1.0 %
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 2502756, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.