Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram AC Stromzange / 25A ac, Auflösung ±1,0 %, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2502760
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 25A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
25A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Weitere Suchbegriffe: 2502760, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 353,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,69*
€ 512,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,89*
€ 471,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.