Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram AC Stromzange / 200A ac, Auflösung ±1,0 %, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2502775
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SP270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Adaptertyp = AC
Wechselstrom max. = 200A ac
Genauigkeit max. = 1 %
Auflösung = ±1,0 %
Kalibriert = ISOCAL
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
AC
Wechselstrom max.:
200A ac
Genauigkeit max.:
1 %
Auflösung:
±1,0 %
Kalibriert:
ISOCAL
Weitere Suchbegriffe: 2502775, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Stromklemmen, Sefram, SP270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,23*
€ 801,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,47*
€ 782,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,39*
€ 744,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,04*
€ 703,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,86*
€ 682,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.