Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Puffer 2 /Chip 24 mA SMD TSSOP, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503474
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     853S011CGILF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2503474
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Taktpuffer
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Versorgungsstrom max. = 24 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Versorgungsstrom max.:
24 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,33024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 6,65969* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 714,16032*
€ 849,85078
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 699,8208*
€ 832,78675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,90048*
€ 811,46157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 664,69056*
€ 790,98177
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 639,33024*
€ 760,80299
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.