Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Ladegeräte-IC SMD, 40-VFQFPN 40-Pin, 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503509
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     P9235A-RBNDGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2503509
Halbleiter
Stromversorgung
Batteriemanagement
Montage-Typ = SMD
Interface = Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl = 40
Versorgungsspannnung typ. = 5 V
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Interface:
Akkuladesteuerung-IC
Pinanzahl:
40
Versorgungsspannnung typ.:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 245.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 980 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 4900 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 245000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.