Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial RADLOK RL9080 EV-Steckverbinder, Buchse, 1-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     108EL-2503803
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RL9080-101-F1OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2503803
Steckverbinder
Elektrische Kfz-Steckverbinder
EV-Steckverbinder
Reihe = RADLOK
Serie = RL9080
Anschlusstyp = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Reihe:
RADLOK
Serie:
RL9080
Anschlusstyp:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Better World-Produkt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,55*
1
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 10,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 600 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 2.865,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.