Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK Leiterplattenbuchse Gerade 8-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2504009
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-10-1083
EAN/GTIN:
     5059039360451
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 5.08mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 3002

(E29179), CSA (LR19980). Leiterplattenbuchsen. Eine Serie von KK®-PC-Platinensteckverbindern, Rastermaß 5,08 mm, Serie 3002, mit Kontakten mit formschlüssiger Kontaktfeder. Die Teilenummern 10-10 -10x 1 haben eine seitliche Kabeleinführung (Montageausführung A). Die Teilenummern 10-10 -10x 3 haben eine obere Kabeleinführung (Montageausführung C).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
5.08mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
3002
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 2504009, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 10101083, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
10-08-5081
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.