Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Halogen-Projektorlampe 15 V / 150 W, 50h, GZ6.35 Sockel, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250407
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     924048218504
EAN/GTIN:
     5060641290326
Suchbegriffe:
OHP-Ersatzlampe
Leuchtmittel GZ6,35
Sockel GZ6,35
leuchtmittel gz6,35
Leistung = 150 W
Lampenform = Reflektor
Lampensockel = GZ6.35
Nennspannung = 15 V
Lebensdauer = 50h
Durchmesser = 50mm
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Lampenform:
Reflektor
Lampensockel:
GZ6.35
Nennspannung:
15 V
Lebensdauer:
50h
Durchmesser:
50mm
Weitere Suchbegriffe: 250407, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, Philips, 924048218504, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs, 006819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.