Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB R600 Interface Relais 24V dc, Halbleiter DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2504709
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645527R2600RS
EAN/GTIN:
     4013614508370
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = Halbleiter
Montage Typ = DIN-Schienen
Laststrom = 1A
Serie = R600
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
Halbleiter
Montage Typ:
DIN-Schienen
Laststrom:
1A
Serie:
R600
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, Optokoppler, Triac, abb koppelrelais 24v, industrierelais 24v, industrierelais, 2504709, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, ABB, 1SNA645527R2600RS, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,81*
€ 32,34*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,78*
€ 33,52*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,35*
€ 35,02*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 37,143*
€ 42,919*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,919*
€ 51,07361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,969*
€ 49,94311
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,713*
€ 48,44847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,143*
€ 44,20017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 429,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.