Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 15.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2506110
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2506110
EAN/GTIN:
     5059044399682
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 15.0A
Serie = SY17
Betriebsspannung = 500,0 V
Verbindungstyp = Bajonett
Kontakt-Format = 4P
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
15.0A
Serie:
SY17
Betriebsspannung:
500,0 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Kontakt-Format:
4P
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2506110, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, SY1711S4B1CBNP, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.