Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Analog Zeitschaltuhr, Täglich, 24 V DC, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2506912
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EH111A
EAN/GTIN:
     3250612289714
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 24 V DC
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Täglich
Schaltabstand = 86400 s
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V DC
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Täglich
Schaltabstand:
86400 s
Weitere Suchbegriffe: schaltuhr hager, zeitschalter, 2506912, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Hager, EH111A, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.