Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Analog Zeitschaltuhr, Tage, 230 V AC, 1-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2506915
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     EH710
EAN/GTIN:
     3250612287109
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Versorgungsspannung = 230 V AC
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Tage
Schaltabstand = 86400 s
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V AC
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Tage
Schaltabstand:
86400 s
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr hager, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, 2506915, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Hager, EH710
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 49,37*
€ 64,50*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,27*
€ 65,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,30*
€ 71,36*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,10*
€ 78,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 157,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.