Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower RL20086 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 38 / UK 5, EN20345 S1P, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507142
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20086-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RL20086
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 25,5
Weitere Informationen:
Serie:
RL20086
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
25,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 154,17*
€ 183,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 151,92*
€ 180,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 143,81*
€ 171,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 129,45*
€ 154,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.