Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower RL20272 Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507156
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20272-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RL20272
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Sohlenmaterial = E-TPU
Schuhgröße JP/CN = 26
Weitere Informationen:
Serie:
RL20272
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Sohlenmaterial:
E-TPU
Schuhgröße JP/CN:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,44*
€ 154,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,35*
€ 151,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,64*
€ 142,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,69*
€ 128,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,29*
€ 116,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.