Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower RL20282 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 46 / UK 11, EN20345 S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507175
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL20282-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = RL20282
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 46
Schuhgröße UK = 11
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Sohlenmaterial = E-TPU
Schuhgröße JP/CN = 30.4
Weitere Informationen:
Serie:
RL20282
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
46
Schuhgröße UK:
11
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Sohlenmaterial:
E-TPU
Schuhgröße JP/CN:
30.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 97,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,59*
€ 154,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,27*
€ 151,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,20*
€ 143,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,73*
€ 129,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.