Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower Herren Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507316
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UF20234-09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = UF20234
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 28,6
Weitere Informationen:
Serie:
UF20234
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
28,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,12*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,95*
€ 140,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,22*
€ 138,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,28*
€ 133,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,35*
€ 121,80
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,12*
€ 106,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.