Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPower EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507326
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UM10013-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2507326, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, UPower, UM1001306, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,69*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,89*
€ 135,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,16*
€ 133,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,11*
€ 128,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,49*
€ 118,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,69*
€ 101,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.